Eriks

D923 RVS A1 PCK-SCHR + BORST ZSN M6X8 PANCILINDERKOP MET ZAAGSNEDE

  • ERIKS:11750811
  • Fabrikant:4043377078650
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,01/ stukexcl. btw

€ 1,22incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 923
Kopvorm
Cilinderkop
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A1
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed schroefdraad
1
Lengte
8 mm
DIN-norm
923