Eriks

D923 RVS A1 PCK-SCHR + BORST ZSN M4X10 PANCILINDERKOP MET ZAAGSNEDE

  • ERIKS:11750782
  • Fabrikant:4043377078360
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,69/ stukexcl. btw

€ 0,84incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 923
Kopvorm
Cilinderkop
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A1
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed schroefdraad
0.7
Lengte
10 mm
DIN-norm
923