Eriks

D923 5.8 EVZ PCK-SCHR + BORST ZSN M6X5 PANCILINDERKOP MET ZAAGSNEDE

  • ERIKS:11769923
  • Fabrikant:4043952209738
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,77/ stukexcl. btw

€ 0,94incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 923
Kopvorm
Cilinderkop
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
5.8 (staal)
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed schroefdraad
1
Lengte
5 mm
DIN-norm
923