Eriks

D923 5.8 EVZ PCK-SCHR + BORST ZSN M6X20 PANCILINDERKOP MET ZAAGSNEDE

  • ERIKS:23696415
  • Fabrikant:4043952209790
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,32/ stukexcl. btw

€ 1,60incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 923
Kopvorm
Cilinderkop
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
5.8 (staal)
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed schroefdraad
1
Lengte
20 mm
DIN-norm
923