Eriks

D923 5.8 EVZ PCK-SCHR + BORST ZSN M5X10 PANCILINDERKOP MET ZAAGSNEDE

  • ERIKS:11769920
  • Fabrikant:4043952209684
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,55/ stukexcl. btw

€ 0,66incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 923
Kopvorm
Cilinderkop
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
5.8 (staal)
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed schroefdraad
0.8
Lengte
10 mm
DIN-norm
923