Eriks

D921 RVS A1 CK-SCHR PLAT ZSN M6X12 SCHROEF GROTE PLATTE CIL KOP ZAAGSNEDE

  • ERIKS:23727295
  • Fabrikant:4043377078209
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,54/ stukexcl. btw

€ 1,86incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 921
Kopvorm
Cilinderkop
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A1
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed schroefdraad
1
Lengte
12 mm
DIN-norm
921