Eriks

D914 RVS A2 STELSCHR BZK KEG M8X10 I4027 STELSCHROEF BIN. ZESKANT KEGELPUNT

  • ERIKS:14283237
  • Fabrikant:8716024193056
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,21/ stukexcl. btw

€ 0,26incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
8
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal V2A (AISI 304)
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
125 mm
Sleutelwijdte
4 mm