Eriks

D914 RVS A2 STELSCHR BZK KEG M2,5X8 I4027 STELSCHROEF BIN. ZESKANT KEGELPUNT

  • ERIKS:11743407
  • Fabrikant:4043377070890
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,14/ stukexcl. btw

€ 0,17incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 914
Draadmaat (M..)
2.5
Lengte
8 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
DIN-norm
914