Eriks

D914 RVS A2 STELSCHR BZK KEG M10X25 I4027 STELSCHROEF BIN. ZESKANT KEGELPUNT

  • ERIKS:14283241
  • Fabrikant:8716024362148
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,15/ stukexcl. btw

€ 1,40incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
10
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal V2A (AISI 304)
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
15 mm
Sleutelwijdte
5 mm