Eriks

D914 RVS A2 STELSCHR BZK KEG M10X16 I4027 STELSCHROEF BIN. ZESKANT KEGELPUNT

  • ERIKS:14273790
  • Fabrikant:8716024292155
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,63/ stukexcl. btw

€ 0,76incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
10
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal V2A (AISI 304)
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
15 mm
Sleutelwijdte
5 mm