Eriks

D914 45H STELSCHR BZK KEG M8X8 I4027 STELSCHROEF BIN. ZESKANT KEGELPUNT

  • ERIKS:14270490
  • Fabrikant:8716024150608
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,15/ stukexcl. btw

€ 0,18incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
8
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
Overige
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
125 mm
Sleutelwijdte
4 mm