Eriks

D914 45H STELSCHR BZK KEG M8X60 I4027 STELSCHROEF BIN. ZESKANT KEGELPUNT

  • ERIKS:14282513
  • Fabrikant:8716024008992
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,73/ stukexcl. btw

€ 0,88incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
8
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Overige
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
125 mm
Sleutelwijdte
4 mm