Eriks

D914 45H STELSCHR BZK KEG M8X10 I4027 STELSCHROEF BIN. ZESKANT KEGELPUNT

  • ERIKS:14270491
  • Fabrikant:8716024150615
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,12/ stukexcl. btw

€ 0,15incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
8
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
Overige
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
125 mm
Sleutelwijdte
4 mm