Eriks

D914 45H STELSCHR BZK KEG M3X4 I4027 STELSCHROEF BIN. ZESKANT KEGELPUNT

  • ERIKS:14270475
  • Fabrikant:8716024281692
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,14/ stukexcl. btw

€ 0,18incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
3
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Overige
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
5 mm
Sleutelwijdte
15 mm