Eriks

D914 45H STELSCHR BZK KEG M16X50 I4027 STELSCHROEF BIN. ZESKANT KEGELPUNT

  • ERIKS:14270507
  • Fabrikant:8716024021243
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,85/ stukexcl. btw

€ 3,44incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
16
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Overige
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
2 mm
Sleutelwijdte
8 mm