Eriks

D914 45H STELSCHR BZK KEG M12X50 I4027 STELSCHROEF BIN. ZESKANT KEGELPUNT

  • ERIKS:14270503
  • Fabrikant:8716024145963
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,02/ stukexcl. btw

€ 1,24incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
12
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Overige
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
175 mm
Sleutelwijdte
6 mm