Eriks

D914 45H STELSCHR BZK KEG M12X40 I4027 STELSCHROEF BIN. ZESKANT KEGELPUNT

  • ERIKS:14270502
  • Fabrikant:8716024021120
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,22/ stukexcl. btw

€ 1,48incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
12
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Overige
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
175 mm
Sleutelwijdte
6 mm