Eriks

D913 RVS A4 STELSCHR BZK VLAK M3X8 I4026 STELSCHROEF BIN ZESK VLAKKE AFSCH

  • ERIKS:14274295
  • Fabrikant:8716024830678
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,08/ stukexcl. btw

€ 0,10incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
3
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal RVS (V4A)
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
5 mm
Sleutelwijdte
15 mm