Eriks

D913 RVS A4 STELSCHR BZK VLAK M12X30 I4026 STELSCHROEF BIN ZESK VLAKKE AFSCH

  • ERIKS:14283623
  • Fabrikant:8716024515957
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,71/ stukexcl. btw

€ 2,06incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
12
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal RVS (V4A)
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
175 mm
Sleutelwijdte
6 mm