Eriks

D913 RVS A4 STELSCHR BZK VLAK M10X50 I4026 STELSCHROEF BIN ZESK VLAKKE AFSCH

  • ERIKS:14283619
  • Fabrikant:8716024510167
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,08/ stukexcl. btw

€ 2,52incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
10
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal RVS (V4A)
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
15 mm
Sleutelwijdte
5 mm