Eriks

D913 RVS A4 STELSCHR BZK VLAK M10X16 I4026 STELSCHROEF BIN ZESK VLAKKE AFSCH

  • ERIKS:14274300
  • Fabrikant:8716024831170
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,73/ stukexcl. btw

€ 0,89incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
10
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal RVS (V4A)
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
15 mm
Sleutelwijdte
5 mm