Eriks

D913 RVS A2 STELSCHR BZK VLAK M8X12 I4026 STELSCHROEF BIN ZESK VLAKKE AFSCH

  • ERIKS:14283227
  • Fabrikant:8716024291868
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,23/ stukexcl. btw

€ 0,27incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
8
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal V2A (AISI 304)
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
125 mm
Sleutelwijdte
4 mm