Eriks

D913 RVS A2 STELSCHR BZK VLAK M5X6 I4026 STELSCHROEF BIN ZESK VLAKKE AFSCH

  • ERIKS:14273784
  • Fabrikant:8716024432810
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,08/ stukexcl. btw

€ 0,10incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
5
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal V2A (AISI 304)
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
8 mm
Sleutelwijdte
25 mm