Eriks

D913 RVS A2 STELSCHR BZK VLAK M10X40 I4026 STELSCHROEF BIN ZESK VLAKKE AFSCH

  • ERIKS:14283232
  • Fabrikant:8716024608031
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,58/ stukexcl. btw

€ 1,92incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
10
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal V2A (AISI 304)
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
15 mm
Sleutelwijdte
5 mm