Eriks

D913 45H STELSCHR BZK VLAK M8X60 I4026 STELSCHROEF BIN ZESK VLAKKE AFSCH

  • ERIKS:14270541
  • Fabrikant:8716024280367
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,83/ stukexcl. btw

€ 1,01incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
8
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
Overige
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
125 mm
Sleutelwijdte
4 mm