Eriks

D913 45H STELSCHR BZK VLAK M8X30 I4026 STELSCHROEF BIN ZESK VLAKKE AFSCH

  • ERIKS:14270540
  • Fabrikant:8716024148124
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,25/ stukexcl. btw

€ 0,31incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
8
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
Overige
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
125 mm
Sleutelwijdte
4 mm