Eriks

D913 45H STELSCHR BZK VLAK M20 X20 I4026 STELSCHROEF BIN ZESK VLAKKE AFSCH

  • ERIKS:14270553
  • Fabrikant:8716024015785
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,51/ stukexcl. btw

€ 1,82incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
20
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Overige
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
25 mm
Sleutelwijdte
10 mm