Eriks

D913 45H STELSCHR BZK VLAK M12 X50 I4026 STELSCHROEF BIN ZESK VLAKKE AFSCH

  • ERIKS:14270548
  • Fabrikant:8716024174727
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,30/ stukexcl. btw

€ 1,58incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
12
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Overige
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
175 mm
Sleutelwijdte
6 mm