Eriks

D913 45H EVZ STELSCHR BZK VLAK M8X12 I4026 STELSCHROEF BIN ZESK VLAKKE AFSCH

  • ERIKS:14269162
  • Fabrikant:8716024232304
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,12/ stukexcl. btw

€ 0,14incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
8
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse
Overige
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
125 mm
Sleutelwijdte
4 mm