Eriks

D913 45H EVZ STELSCHR BZK VLAK M4X6 I4026 STELSCHROEF BIN ZESK VLAKKE AFSCH

  • ERIKS:14270706
  • Fabrikant:8716024280008
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,04/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
4
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse
Overige
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
7 mm
Sleutelwijdte
2 mm