Eriks

D913 45H EVZ STELSCHR BZK VLAK M4X5 I4026 STELSCHROEF BIN ZESK VLAKKE AFSCH

  • ERIKS:14270705
  • Fabrikant:8716024279996
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
4
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
Overige
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
7 mm
Sleutelwijdte
2 mm