Eriks

D913 45H EVZ STELSCHR BZK VLAK M3X12 I4026 STELSCHROEF BIN ZESK VLAKKE AFSCH

  • ERIKS:14382307
  • Fabrikant:8716024145833
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,09/ stukexcl. btw

€ 0,11incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
3
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
Overige
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
5 mm
Sleutelwijdte
15 mm