%20-%20din9021%20iso7093.jpg&w=1536&q=80)
€ 0,04/ stukexcl. btw
€ 0,05incl. btw
Verkocht per: 250Min. order: 250
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 9021 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 5.3 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Dikte | 1.2 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 5 |
DIN-norm | 9021 |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |
ISO-norm | 7093 |