Eriks

D9021 RVS A4 SLUITRING GROOT M16 I7093 BUI DIA IS 3X BIN DIA

  • ERIKS:23271083
  • Fabrikant:4043377198211
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,33/ stukexcl. btw

€ 1,61incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 9021
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
50 mm
Dikte
3 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
16
DIN-norm
9021
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7093