Eriks

D9021 RVS A4 SLUITRING GROOT M12 I7093 BUI DIA IS 3X BIN DIA

  • ERIKS:23271082
  • Fabrikant:4043377198198
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,72/ stukexcl. btw

€ 0,87incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

1000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 9021
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
13 mm
Buitendiameter
37 mm
Dikte
3 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
12
DIN-norm
9021
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7093