Eriks

D9021 EVZ SLUITRING GROOT M6 I7093 BUI DIA IS 3X BIN DIA

  • ERIKS:12688977
  • Fabrikant:4043952598719
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,04/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

500 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 9021
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
6.4 mm
Buitendiameter
18 mm
Dikte
1.6 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
6
DIN-norm
9021
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7093