Eriks

D9021 EVZ SLUITRING GROOT M5 I7093 BUI DIA IS 3X BIN DIA

  • ERIKS:12688976
  • Fabrikant:4043952598702
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 9021
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
5.3 mm
Buitendiameter
15 mm
Dikte
1.2 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
5
DIN-norm
9021
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7093