Eriks

D9021 EVZ SLUITRING GROOT M3 I7093 BUI DIA IS 3X BIN DIA

  • ERIKS:12688975
  • Fabrikant:4043952598689
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,01/ stukexcl. btw

€ 0,02incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 9021
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
3.2 mm
Buitendiameter
9 mm
Dikte
0.8 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
3
DIN-norm
9021
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7093