%20-%20din9021%20iso7093.jpg&w=1536&q=80)
€ 0,13/ stukexcl. btw
€ 0,16incl. btw
Verkocht per: 250Min. order: 250
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 9021 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Binnendiameter | 10.5 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 10 |
DIN-norm | 9021 |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |
ISO-norm | 7093 |