Eriks

D85 NYLON PCK-SCHR M3X8 I1580 PANCILINDERKOP

  • ERIKS:23694350
  • Fabrikant:4043952024218
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,04/ stukexcl. btw

€ 0,05incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 85
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Kunststof
Kwaliteitsklasse
PA 6.6
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
Spoed schroefdraad
0.5
Lengte
8 mm
DIN-norm
85
ISO-norm
1,580