Eriks

D85 4.8 PCK-SCHR M4X25 I1580 PANCILINDERKOP

  • ERIKS:11759428
  • Fabrikant:4043952022832
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 85
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
4.8 (staal)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed schroefdraad
0.7
Lengte
25 mm
DIN-norm
85
ISO-norm
1,580