Eriks

D85 4.8 EVZ PCK-SCHR M4X20 I1580 PANCILINDERKOP

  • ERIKS:23688394
  • Fabrikant:4043952023341
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,04/ stukexcl. btw

€ 0,05incl. btw

Verkocht per: 2000Min. order: 2000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 85
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
4.8 (staal)
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed schroefdraad
0.7
Lengte
20 mm
DIN-norm
85
ISO-norm
1,580