Eriks

D7980 VEERRING M22 MET VLAKKE EINDEN TBV CIL KOP SCHROEVEN

  • ERIKS:23693423
  • Fabrikant:4043952534274
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,44/ stukexcl. btw

€ 0,53incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7980
Serie
DIN 7980
Geschikt voor boutmaat (M..)
22
Binnendiameter
22.5 mm
Buitendiameter
32.9 mm
Dikte
4.5 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
7980
Uitvoering
Vlakke einden
Type
Veerring