Eriks

D7980 VEERRING M14 MET VLAKKE EINDEN TBV CIL KOP SCHROEVEN

  • ERIKS:23693419
  • Fabrikant:4043952534236
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,11/ stukexcl. btw

€ 0,14incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7980
Serie
DIN 7980
Geschikt voor boutmaat (M..)
14
Binnendiameter
14.2 mm
Buitendiameter
21.1 mm
Dikte
3 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
7980
Uitvoering
Vlakke einden
Type
Veerring