Eriks

D7980 VEERRING M12 MET VLAKKE EINDEN TBV CIL KOP SCHROEVEN

  • ERIKS:23693418
  • Fabrikant:4043952534229
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,05/ stukexcl. btw

€ 0,07incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7980
Serie
DIN 7980
Geschikt voor boutmaat (M..)
12
Binnendiameter
12.2 mm
Buitendiameter
18 mm
Dikte
2.5 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
7980
Uitvoering
Vlakke einden
Type
Veerring