Eriks

D7980 VEERRING M10 MET VLAKKE EINDEN TBV CIL KOP SCHROEVEN

  • ERIKS:23693417
  • Fabrikant:4043952534212
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,05/ stukexcl. btw

€ 0,06incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7980
Serie
DIN 7980
Geschikt voor boutmaat (M..)
10
Binnendiameter
10.2 mm
Buitendiameter
16 mm
Dikte
2.5 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
7980
Uitvoering
Vlakke einden
Type
Veerring