Eriks

D7980 RVS A4 VEERRING M6

  • ERIKS:12489202
  • Fabrikant:4043377158482
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,02/ stukexcl. btw

€ 0,03incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

3000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7980
Serie
DIN 7980
Geschikt voor boutmaat (M..)
6
Binnendiameter
6.1 mm
Buitendiameter
9.9 mm
Dikte
1.6 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
DIN-norm
7980
Uitvoering
Vlakke einden
Type
Veerring