Eriks

D7980 RVS A4 VEERRING M4 MET VLAKKE EINDEN TBV CIL KOP SCHROEVEN

  • ERIKS:12489200
  • Fabrikant:4043377158468
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,01/ stukexcl. btw

€ 0,01incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7980
Serie
DIN 7980
Geschikt voor boutmaat (M..)
4
Binnendiameter
4.1 mm
Buitendiameter
7 mm
Dikte
1.2 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
DIN-norm
7980
Uitvoering
Vlakke einden
Type
Veerring