€ 1,22/ stukexcl. btw
€ 1,47incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7980 |
Serie | DIN 7980 |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 30 |
Binnendiameter | 30.5 mm |
Buitendiameter | 44.1 mm |
Dikte | 6 mm |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
DIN-norm | 7980 |
Uitvoering | Vlakke einden |
Type | Veerring |