€ 0,09/ stukexcl. btw
€ 0,11incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
1000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7980 |
Serie | DIN 7980 |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 12 |
Binnendiameter | 12.2 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
DIN-norm | 7980 |
Uitvoering | Vlakke einden |
Type | Veerring |